Referințe
Facom:200C.30F
Rubix:d1343396
EAN:3662424001512



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 567 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 305x90x25 mm |
| greutate ambalate | 575 g |
| Tip | ciocan de mecanic |
| Secțiune | 30 mm |
| Lungime | 270 mm |
| Lungimea capului | 93 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
