Referințe
Facom:205H.50RFID
Rubix:d1328024
EAN:3662424980565



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Tip | ciocan de mecanic |
|---|---|
| Secțiune | 27 mm |
| Lungime | 320 mm |
| Greutate | 580 g |
| Lungimea capului | 122 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
