Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.11/16F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:440.11/16F
Rubix:d1336719
EAN:3662424988721



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 398 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 205x38x15 mm |
| greutate ambalate | 143 g |
| Lungime | 202 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
