Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.1P1/8X1P1/4F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:44.1P1/8X1P1/4F
Rubix:d1333862
EAN:3662424988417

Detalii produs : 44.1P1/8X1P1/4F FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 44.1P1/8X1P1/4F
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 541 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 320x69x10 mm |
| greutate ambalate | 541 g |
| Deschidere | 1 1/8 x 1 1/4 |
| Lungime | 318 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | satin/crom |
| Diametru | 9.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
