Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.22X24F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:65.22X24F
Rubix:d1336963
EAN:3662424989216



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 423 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 260x45x20 mm |
| greutate ambalate | 429 g |
| Deschidere | 22x24 |
| Lungime | 260 mm |
| Tip | cheie cu clichet |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
