Referințe
Facom:R.1/4EF
Rubix:d1340005
EAN:3662424990465

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 20x14x14 mm |
| greutate ambalate | 12 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 11.2 mm |
| Lungime | 22 mm |
| Greutate | 9.3 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
