Referințe
Facom:S.16GRP
Rubix:d1327989
EAN:3662424111938

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 16 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Diametru (inch) | 0.63 '' |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
