Referințe
Facom:R.7/32FLUO
Rubix:d1335756
EAN:3662424990939



Detalii produs : R.7/32FLUO FACOM - SOCKET FACOM R.7/32FLUO
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 22x12x12 mm |
| greutate ambalate | 11 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 11.2 mm |
| Lungime | 22 mm |
| Greutate | 8.3 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
