Referințe
Facom:R.14FLUO
Rubix:d1334607
EAN:3662424990618



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 22x20x20 mm |
| greutate ambalate | 32 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 18.7 mm |
| Lungime | 22 mm |
| Greutate | 26.1 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
