• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom S.240APB

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.240APB
    Rubix:d1328303
    Producator:142221
    EAN:3148515656606
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    920A 14 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920A 14900PE/AS 1/4 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900PE/AS 1/410 MM 1/2" IMPACT SOCKET DEEP - 1PC MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 10 MM 1/2" IMPACT SOCKET DEEP - 1PCChei tubulare Facom NM.BPW12Chei tubulare Facom JTX.16720 27 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720 27Chei tubulare Facom NSTX.24LChei tubulare Facom R.12LA4981750 ROEBUCK - 4981750 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 1/2 INCH LA 32MM 1.1/4 AF ROEBUCK910AS 19/32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS 19/32NM.1'5/8A FACOM - SOCKET FACOM NM.1'5/8AD 30 L 13/16AF GEDORE - D 30 L 13/16AF GEDORE618677 - 618677 197/1 12P CAP CHEIE TUBULARA 3/4 CU 12 LATURI 41 MM UNIOR4932480842 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480842720 17 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720 17
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut