Referințe
Facom:189.17CPEF
Rubix:d1326769
EAN:3662424001611



Detalii produs : 189.17CPEF FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 189.17CPEF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 168 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 195x85x23 mm |
| greutate ambalate | 170 g |
| Forma nasului | rotund |
| Lungimea nasurilor | 41 mm |
| Lungime | 170 mm |
| Diametru | 2 mm |
| Capacitate de tăiere | 41 mm |
| Greutate | 135 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
