• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește cu varf plat
    7. 442 FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 442

    Clește cu varf plat Facom 442

    Clește cu varf plat Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:442
    Rubix:d1335083
    EAN:3148511763209
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 442 FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 442


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    20 05 140 KNIPEX - KNIPEX 2005140 FLAT NOSE PLIERS 140MM501B FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 501BClește cu varf plat Facom 195.16CPERFID1034L BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 1034L1168BM 160 BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 1168BM 160Clește cu varf plat Facom 193.16VERFIDVDE 8120-160 GEDORE - GEDORE VDE 8120-160 VDE8120 FLAT NOSE PLIERS 160H INSULATEDClește cu varf plat Facom 424.MT1002 BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 10025073361 ROEBUCK - 5073361 CLESTE SEMIROTUND 160MM ROEBUCK1476 BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 1476VDE 8120-160 H GEDORE - VDE 8120-160 H GEDOREClește cu varf plat Facom 189.17GClește cu varf plat Facom 188A.20VE886170 ROEBUCK - 886170 HALF-ROUND NOSE PRECISION PLIER LENGTH MM 125 ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut