Referințe
Facom:193.16VERFID
Rubix:d1339097
EAN:3662424980350



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | plat |
|---|---|
| Lungimea nasurilor | 160 mm |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru | 2.5 mm |
| Greutate | 200 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
