Referințe
Facom:AND2X250F
Rubix:d1329919
EAN:3662424990144




rezumat tehnic
| Tipări | pozidriv |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 6,0 mm |
| Lungimea lamei | 250 mm |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 149 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 375x30x30 mm |
| greutate ambalate | 151 g |
| Tipări | pozidriv |
| Dimensiunea imprimării | 6,0 mm |
| Lungimea lamei | 250 mm |
| Lungime | 370 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere