Referințe
Facom:AWSH8X100F
Rubix:d1336711
EAN:3662424991356



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 149 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 221x36x36 mm |
| greutate ambalate | 150 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 36 |
| Lungime | 220 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
