Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74A.11FRFID
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:74A.11FRFID
Rubix:d1336735
EAN:3662424980923



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 11 |
|---|---|
| Lungime | 250 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
