Referințe
Facom:J.24HRFID
Rubix:d1334974
EAN:3662424982965



Detalii produs : J.24HRFID FACOM - SOCKET FACOM J.24HRFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 26.3 mm |
| Lungime | 53 mm |
| Greutate | 140 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
