Referințe
Facom:J.10LARFID
Rubix:d1333926
EAN:3662424982330



Detalii produs : J.10LARFID FACOM - SOCKET FACOM J.10LARFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 17.3 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Greutate | 100 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
