Referințe
Facom:R.3.2RFID
Rubix:d1336505
EAN:3662424983764



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 11.2 mm |
| Lungime | 52 mm |
| Greutate | 30 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 11.2 mm |
| Lungime | 52 mm |
| Greutate | 30 g |