Referințe
Milwaukee:4932478361
Rubix:d709229
Producator:4932478361
EAN:4058546345525


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 inch '' |
|---|---|
| Diametru | 17 mm |
| Lungime | 63 mm |
Detalii produs : 4932478361 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478361
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 inch '' |
|---|---|
| Diametru | 17 mm |
| Lungime | 63 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Diametru (inch) | 0.67 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 123 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere