Referințe
Facom:R.8ELF
Rubix:d1342612
EAN:3662424990984



Detalii produs : R.8ELF FACOM - SOCKET FACOM R.8ELF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 51x15x15 mm |
| greutate ambalate | 26 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 11.2 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Greutate | 27 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
