Referințe
Facom:R.5.5ERFID
Rubix:d1343433
EAN:3662424983931



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 22x12x12 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 13 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 11.2 mm |
| Lungime | 52 mm |
| Greutate | 30 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
