Referințe
Facom:R.11/32ELRFID
Rubix:d1330945
EAN:3662424983443



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 45 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 45 g |