Referințe
Facom:R.14ELRFID
Rubix:d1336511
EAN:3662424983634



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 19.3 mm |
| Lungime | 69 mm |
| Greutate | 100 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 19.3 mm |
| Lungime | 69 mm |
| Greutate | 100 g |