Referințe
Facom:R.5.5ELRFID
Rubix:d1342101
EAN:3662424983924



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 8.5 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 40 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 8.5 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 40 g |