Referințe
Facom:NSB.1/2
Rubix:d1341012
EAN:3662424035913

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 57 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 40x25x25 mm |
| greutate ambalate | 57 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 18 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
