Referințe
Beta Tools:910B 11
Rubix:d1192682
Producator:009100111
EAN:8014230032603

Detalii produs : 910B 11 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910B 11
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 26,2 g |
| Lungime | 29 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 26.2 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
