Referințe
Facom:NS.63MB
Rubix:d1331715
EAN:3662424011665



Detalii produs : NS.63MB FACOM - SOCKET FACOM NS.63MB
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1160 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 135x135x120 mm |
| greutate ambalate | 1164 g |
| Diametru | 76 mm |
| Lungime | 111 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
