Referințe
Facom:R.1/2FRFID
Rubix:d1338708
EAN:3662424983344



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 13 mm |
| Lungime | 55.8 mm |
| Greutate | 65 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 13 mm |
| Lungime | 55.8 mm |
| Greutate | 65 g |