Referințe
Facom:S.22HLARFID
Rubix:d1340219
EAN:3662424985218



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 28 mm |
| Lungime | 101 mm |
| Greutate | 295 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 28 mm |
| Lungime | 101 mm |
| Greutate | 295 g |