Referințe
Facom:J.5/8LARFID
Rubix:d1326800
EAN:3662424983108



Detalii produs : J.5/8LARFID FACOM - SOCKET FACOM J.5/8LARFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 22.3 mm |
| Lungime | 83.8 mm |
| Greutate | 155 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
