Referințe
Facom:S.9/16LARFID
Rubix:d1337847
EAN:3662424985416




rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 22.3 mm |
| Lungime | 106.2 mm |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 22.3 mm |
| Lungime | 106.2 mm |
| Greutate | 220 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere