Referințe
Facom:200H.30RFID
Rubix:d1341045
EAN:3662424980497



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Tip | ciocan de nituire |
|---|---|
| Secțiune | 30 mm |
| Lungime | 270 mm |
| Greutate | 470 g |
| Lungimea capului | 93 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
