Referințe
Facom:MOD.U48A
Rubix:d1341245
EAN:3662424017636

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1148 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 435x195x55 mm |
| greutate ambalate | 1152 g |
| Numărul de elemente | 29 |
| Înălțime | 40 mm |
| Lățime | 418 mm |
| Adâncime | 175 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
