Referințe
Facom:MODM.J161-36PB
Rubix:d1343690
EAN:3662424074400

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 20 |
|---|---|
| Înălțime | 45 mm |
| Lățime | 418 mm |
| Adâncime | 188 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Numărul de elemente | 20 |
|---|---|
| Înălțime | 45 mm |
| Lățime | 418 mm |
| Adâncime | 188 mm |