• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Instrumente de măsurare internă(729)
    • Etriere(699)
    • Micrometru(2.134)
    • Comparatoare și măsurarea adâncimii(1.775)
    • Instrumente de măsurare a adâncimii(329)
    • Instrumente de măsurare a lungimii(124)
    • Manometru cu ac de trasare(82)
    • Coloane de măsurare(58)
    • Pene, știfturi, inele, dopuri și blocuri de precizie(4.682)
    • Calibrare(146)
    • Suporturi pentru echipamente auxiliare(1.339)
    • Indicatoare și benzi de măsurare(176)
    • Diverse măsurători(725)
    • Măsurare optică(268)
    • Măsurarea suprafeței(316)
    • Forță, greutăți, viteză, temperatură și diferite contoare(131)
    • Alte măsuri - Întreținere(650)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Măsurare și monitorizare
    4. Diverse măsurători
    5. Măsurători electrice
    6. Măsurători electrice - altele

    Măsurători electrice - altele Facom 1801.J2

    Măsurători electrice - altele Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:1801.J2
    Rubix:d1329129
    EAN:3148516996244
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TP2-1 FLUKE - FLUKE TP2-1 TP2 TEST PROBES711B-2PF FACOM - ELECTRICAL SCALE - OTHER FACOM 711B-2PFMăsurători electrice - altele Facom DX.V12-01714A-1PF FACOM - ELECTRICAL SCALE - OTHER FACOM 714A-1PF701B-L FACOM - ELECTRICAL SCALE - OTHER FACOM 701B-LMăsurători electrice - altele Facom BC.TGVEPF3971265 FLUKE - 3971265 FLUKEIZH10-H SMC - SMC IZH10-H HANDHELD ELECTROSTATIC METER711B-1PF FACOM - ELECTRICAL SCALE - OTHER FACOM 711B-1PFTP2-1 FLUKE - FLUKE TP2-1 TP2 TEST PROBES711B-2PF FACOM - ELECTRICAL SCALE - OTHER FACOM 711B-2PFTMRT 1-56 SKF - TESTER OF ELECTRICAL MEASURING EQUIPMENT SKF TMRT 1-56UTL20 - UTL20 SET CABLURI DE MASURARE UMAX 600V IMAX 10A 900MMClește ampermetric Facom 720.P30PB7466 BURKERT - PHASE INDICATOR BURKERT 7466
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut