Polizor unghiular pneumatic Facom V.DGP150F
Polizor unghiular pneumatic Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:V.DGP150F
Rubix:d1339420
EAN:3662424066436


rezumat tehnic
| Viteza fără sarcină | 70000 rpm |
|---|---|
| Greutate | 0.9 kg |
| Consumul de aer | 28.3 l/min |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Viteza fără sarcină | 70000 rpm |
|---|---|
| Greutate | 0.9 kg |
| Consumul de aer | 28.3 l/min |
| Putere | 120 W |
| Consum fără sarcină | 0.47 l/s |
| Lungime totală | 177 mm |
| Nivelul de zgomot | 79.1 dB |
| Model | stylo |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere