Polizor unghiular pneumatic Facom V.462F
Polizor unghiular pneumatic Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:V.462F
Rubix:d1329487
EAN:3148517885127


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 100 mm |
|---|---|
| Viteza fără sarcină | 12000 rpm |
| Greutate | 1.69 kg |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2269 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 300x172x125 mm |
| greutate ambalate | 2269 g |
| Diametrul discului | 100 mm |
| Viteza fără sarcină | 12000 rpm |
| Greutate | 1.69 kg |
| Consumul de aer | 120 l/min |
| Putere | 736 W |
| Consum fără sarcină | 2 l/s |
| Lungime totală | 220 mm |
| Nivelul de zgomot | 95 dB |
| Model | v.462f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere