Polizor unghiular pneumatic Pferd Tools PWS5/210HV
Polizor unghiular pneumatic Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PWS5/210HV
Rubix:d704001
Producator:80209010
EAN:4007220177075
Detalii produs : 80209010 PFERD - 80209010 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Viteza fără sarcină | 21000 rpm |
|---|---|
| Greutate | 0.71 kg |
| Consumul de aer | 0.6 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

