• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom 2840.06

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:2840.06
    Rubix:d1342130
    EAN:3148516750419
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    610108 - 610108 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2-1/2K 32 1.11/16AF GEDORE - GEDORE 1.11/16AF3/4DRIMPSKT K 32 1.11/16AF900AS-MBL 9/32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-MBL 9/324932478866 MILWAUKEE - HYGIENE MASK MILWAUKEE 493247886623010010 STAHLWILLE - 23010010 STAHLWILLED 30 L 22 GEDORE - GEDORE 3/8 SOCKET D 30 L 22D 19 L 15/16AF GEDORE - D 19 L 15/16AF GEDORE729L 24 BETA - SOCKET BETA TOOLS 729L 24IN K 19 12 GEDORE - GEDORE INK 19-12 S/DRIVER BIT SKT 1/2SQ DRV IN-HEX9630450060 FORTIS - 9630450060 FORTISChei tubulare Facom S.21/32HK7801M-21 BAHCO - BAHCO K7801M-21 POWER SOCKET 1/24932500483 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500483Chei tubulare Facom M.26SR729 55 BETA - SOCKET BETA TOOLS 729 55
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut