• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Instrumente de măsurare internă(730)
    • Etriere(701)
    • Micrometru(2.143)
    • Comparatoare și măsurarea adâncimii(1.780)
    • Instrumente de măsurare a adâncimii(329)
    • Instrumente de măsurare a lungimii(124)
    • Manometru cu ac de trasare(81)
    • Coloane de măsurare(59)
    • Pene, știfturi, inele, dopuri și blocuri de precizie(4.684)
    • Calibrare(147)
    • Suporturi pentru echipamente auxiliare(1.342)
    • Indicatoare și benzi de măsurare(178)
    • Diverse măsurători(734)
    • Măsurare optică(267)
    • Măsurarea suprafeței(300)
    • Forță, greutăți, viteză, temperatură și diferite contoare(131)
    • Alte măsuri - Întreținere(656)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Măsurare și monitorizare
    4. Diverse măsurători
    5. Măsurători electrice
    6. Cablu de măsurare
    7. 1801A.J2 FACOM - MEASURING CABLE FACOM 1801A.J2

    Cablu de măsurare Facom 1801A.J2

    Cablu de măsurare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:1801A.J2
    Rubix:d1336932
    EAN:3148519194807
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 1801A.J2 FACOM - MEASURING CABLE FACOM 1801A.J2


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER SMA3-630X - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER SMA3-630XTL224 - TL224 SURE GRIP INSULATED TEST LEADS FLUKE1760DGT-R3 BETA - MEASURING CABLE BETA TOOLS 1760DGT-R3UTL20 - UTL20 SET CABLURI DE MASURARE UMAX 600V IMAX 10A 900MMTester de continuitate Facom 700ADispozitiv de măsurare a dispozitivului electric Facom 700873165 - GISS TESTER TENSIUNE 8731654933416976 - 2217-40 DMM MULTIMETRU MILWAUKEE729101B SKF - TESTER OF ELECTRICAL MEASURING EQUIPMENT SKF 729101 B132F0022 - 132F0022 FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX VLT MICRO DRIVE DANFOSSDETECT3-3MB-RFIDFAG - TESTER OF ELECTRICAL MEASURING EQUIPMENT FAG DETECT3-3MB-RFID714A-1PF FACOM - ELECTRICAL SCALE - OTHER FACOM 714A-1PF1760/RMS BETA - CIRCUIT TESTER BETA TOOLS 1760/RMS1760B BETA - TESTER OF ELECTRICAL MEASURING EQUIPMENT BETA TOOLS 1760B132F0058 - 132F0058 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX MICRO DRIVE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut