• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 40.1/2 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40.1/2

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40.1/2

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40.1/2
    Rubix:d1330038
    EAN:3148511007808
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs : 40.1/2 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40.1/2


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    910CF 16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 910CF 1690 27X29 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90 27X2996650-038045 NORELEM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH NORELEM 96650-038045612178 - 612178 110/2VDEDP CHEIE FIXA SIMPLA 1000V 13 MM90 8X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90 8X1044.6X7 - 44.6X7 CHEIE FIXA DUBLA 6X7 FACOM2133 5 GEDORE - GEDORE 5MM NUT DRIVER WITH 3C-HANDLECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.1/2X9/16F8069 C IP BAHCO - BAHCO 8069 C IP ADJUSTABLE WRENCH 4INCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40B.3625 PK 6 GEDORE - 25 PK 6 GEDORE78 185 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78 185Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 76.2258 185 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 58 1851RM-18 BAHCO - BAHCO 1RM-18 RATCHET COMBI SPANNER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut