• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom SJ.26H

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:SJ.26H
    Rubix:d1343677
    EAN:3148510589985
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    886 STAHLWILLE - 1 SLIDING HEAD STAHLWILLE865343 ROEBUCK - 865343 CAPAT DE SCHIMB HEXAGONAL PT CHEIE TUBULARA 1/2, 24 MM ROEBUCK729L 24 BETA - SOCKET BETA TOOLS 729L 24D 19 5/16W GEDORE - GEDORE D 19 5/16W 6138940 1/2 DRIVE 5/16 WHIT SOCKETJ.7/16FRFID FACOM - SOCKET FACOM J.7/16FRFID615198 - 615198 233/4 6P CAPCHEIE TUBULARA IMPACT 1"30D 20 L 3/8AF GEDORE - D 20 L 3/8AF GEDORE920BL 13 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920BL 13600861 - 600861 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2-20920BL 15 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920BL 15Chei tubulare Facom S.21PB900FTX 8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900FTX 84932478354 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478354Chei tubulare Facom NSS.15AChei tubulare Facom J.7/16LARFID
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut