• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40.JE24

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40.JE24
    Rubix:d1339697
    EAN:3148515284304
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467B.14PBCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74AT.842INOX-AS 5/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX-AS 5/16Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom R.7CF894 18 GEDORE - GEDORE 894 18 SINGLE OPEN ENDED SPANNER 18MM1494E 12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1494E 1242INOX 24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX 24111EN 380 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111EN 38055K 8X9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55K 8X9Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40.35LACheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94A.14Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467S.9SLS42HS/AS 5/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS/AS 5/1698 03 10 KNIPEX - KNIPEX 980310 NUT DRIVERS WITH HANDLE 237MM4932480836 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480836
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut