• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Pile si raclete
    6. Fișier

    Fișier Facom PAM.MD100

    Fișier Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:PAM.MD100
    Rubix:d1337647
    EAN:3148516004208
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Formăplat

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Formăplat
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1720Q BETA - FILE BETA TOOLS 1720Q11235256 PFERD - PF-HR.FILE TAP. PF1152SP 250 H1 PFERDFișier Facom RAB.RD250EMAFișier Facom TRI.D2507402395879 PFERD - 7402395879 PFERD12512092 PFERD - NEEDLE FILE 2410P 180 C1 PFERD1132 200 mm H3 PFERD - 1132 200 mm H3 PFERDRD.MD300SR FACOM - FILE FACOM RD.MD300SR11255102 PFERD - PF-1157 100C2 KEY FILE PFERD3291 PFERD - 3291 PFERDFișier Facom PAM.MD250EMASLS19655184 PFERD - 19655184 PFERD620-20 H10 SANDVIK - 620-20 H10 SANDVIK9665540302 FORMAT - 9665540302 FORMAT829038 ROEBUCK - 829038 ROEBUCK PILA DE MANA PLATA 250 MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut