• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Pile si raclete
    6. Fișier
    7. PAM.MD150EM FACOM - FILE FACOM PAM.MD150EM

    Fișier Facom PAM.MD150EM

    Fișier Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:PAM.MD150EM
    Rubix:d1332448
    EAN:3148516507907
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Formăplat

    Detalii produs : PAM.MD150EM FACOM - FILE FACOM PAM.MD150EM


    Informații tehnice


    atribute
    Formăplat
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Fișier Pferd Tools 870 150 H2880003 ROEBUCK - 880003 PILA 300MM THREESQUARE SMOOTH CUT ROEBUCK1-100-08-1-0 BAHCO - BAHCO 1-100-08-1-0 8IN HAND FILE CUT 1829063 ROEBUCK - 829063 PILA DE MANA ROTUNDA CU MANER DIN MATERIAL DUBLU 200MM ROEBUCK266/16 P160 H1 PFERD - 266/16 P160 H1 PFERD12732003 PFERD - FILE SET HANDY 2627P C1 PFERD1719BMD6/M BETA - FILE BETA TOOLS 1719BMD6/M12551142 PFERD - NEEDLE RASP 2501P 140 C2 HAND PFERD1719BMA10/T BETA - FILE BETA TOOLS 1719BMA10/T12805144 PFERD - 12805144 PFERD11109251 PFERD - KNIFE FILE 1172 250 C1 PFERDFișier Facom CR.D4PB11691202 PFERD - D.GAUGE FILE 4131 (7x4mm) 200 C2 PFERD8725 2-8 GEDORE - GEDORE 8 INCH HR FILE 8725-2-812506082 PFERD - NEEDLE FILE 2405P 160 C1 PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut