• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță

    Șurubelniță Facom AD.2X125AVSE

    Șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:AD.2X125AVSE
    Rubix:d1328299
    EAN:3148510043272
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1290 3X75 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1290 3X752150 3-150 GEDORE - GEDORE 2150 3-150 3C-SCREWDRIVER 3 MM 150 MMAND2X35FRFID FACOM - SCREWDRIVER FACOM AND2X35FRFID4932430843 MILWAUKEE - MATRIX - PUNCH MILWAUKEE 49324308435079109 ROEBUCK - 5079109 SLOTTED SCREWDRIVER PARALLEL TIP 4.0MM X 100MM F12-040-100 ROEBUCK - SURUBELNITA LATA 0.8X4X100Șurubelniță Facom ADZ.AȘurubelniță Facom AW4X15058500050 FORMAT - 58500050 FORMATȘurubelniță Facom ATWH12X200CK9662650035 FORMAT - 9662650035 FORMATȘurubelniță Facom AF6,5X150ST611-8-150 BAHCO - 611-8-150 BAHCO1299PZ 1 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1299PZ 158811800 FORMAT - 58811800 FORMAT1264L 6,5X400 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1264L 6,5X400
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut