• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Generatoare de sudură și tăiere(260)
    • Sudare & Tăiere(186)
    • Metale de umplutură(80)
    • Sudare prin rezistență(18)
    • Aer condiționat(1)
    • Sudură(57)
    Vedeți
    • Sudură(57)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Sudură
    3. Sudură
    4. Sudură
    5. Material de sudură
    6. Cositor de lipit

    Cositor de lipit Facom 661618

    Cositor de lipit Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:661618
    Rubix:d1340820
    EAN:3148516616180
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1825B BETA - SOLDERING TIN BETA TOOLS 1825BPARKER TLS32-28 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER TLS32-28329000330 BAHCO - 329000330 BAHCO1130.1 FACOM - UNSOLDERING BRAID FACOM 1130.11075.H FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1075.HT0056105699N - T0056105699N W 201 SOLDERING IRON 230VT0051314599 - DUZA PT. CIOCAN DE DEZLIPIT WEL.DSX80A 0.7X1.9 MM WELLERPompă de dezlipit Facom 839.E1J51812 150 BETA - IRON - WELDING GUN BETA TOOLS 1812 1501808 BETA - IRON - WELDING GUN BETA TOOLS 18081814M 25 BETA - ELECTRICAL WELDING EQUIPMENT BETA TOOLS 1814M 25325001000 BAHCO - 325001000 BAHCO8111204 - 8111204 DiISPOZITIV PENTRU IMBINARE TERMICA CURELE PU - WU-2 PLUG 220V, VOLTA839A FACOM - DESOLDERING PUMP FACOM 839APompă de dezlipit Facom 839A.0
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut