• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere

    Clește de tăiere Facom 491.18G

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:491.18G
    Rubix:d1338191
    EAN:3148517778566
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    886174 ROEBUCK - 886174 CLESTE DE PRECIZIE PENTRU TAIAT 110MM ROEBUCK1188BM /2 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1188BM /28306-4 GEDORE - GEDORE 8306 4 - SIDE CUTTER1081 125 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1081 1252101GC-160IP BAHCO - BAHCO 2101GC-160IP ERGO SIDE CUTTING PLIERSVDE 8316-200 H GEDORE - VDE 8316-200 H GEDORE70 01 160 KNIPEX - KNIPEX 7001160 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 160MM70 26 160 KNIPEX - KNIPEX 7026160 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 160MMClește de tăiere Facom 405.MTClește de tăiere Facom 437.E608850 - 608850 466/1BI CLESTE TAIS LATERAL PENTRU CONDITII GRELE 180 UNIORClește de tăiere Facom 406.E391A.14CPE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 391A.14CPE190.16TE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.16TE192T.18UPE.PB FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192T.18UPE.PB
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut