• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J1151

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:J1151
    Rubix:d1328343
    EAN:3148519091939
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie fixă

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie fixă
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.3/4SRCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.5/8X11/16RFID942BX 4 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 942BX 44932492732 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 49324927329579460032 FORTIS - 9579460032 FORTIS1494E 17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1494E 17HN10/SNL SKF - SKF SNL HOOK SPANNER 70MM HN10/SNL4932492742 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932492742Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.27X29LOCKNUT-DOUBLEHOOK-KM6FAG - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FAG LOCKNUT-DOUBLEHOOK-KM67770670 ROEBUCK - 7770670 CHEIE REGLABILA 200MM ROEBUCKCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40B.3042LMP 18 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42LMP 189557490045 FORMAT - 9557490045 FORMAT42 9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 9
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut